Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

¼ ZOLL-STECKSCHLÜSSELEINSATZ FÜR TX-SCHRAUBEN, KURZ

1/4 Zoll Steckschlüssel TX m.Lochbohrung REDSTRIPE

Art.-Nr. 5763014330

EAN 4099618142918

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
¼ ZOLL-STECKSCHLÜSSELEINSATZ FÜR TX-SCHRAUBEN, KURZ

Art.-Nr. 5763014330

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Entwickelt für Arbeiten mit hohem Drehmoment. Der Einsatz von TX-Bits sorgt für viel höhere Sicherheit als normale Schrauben und ermöglicht höhere Drehmomente, sodass Schrauben fester angezogen werden können. Weit verbreitet bei Fahrzeugen, Motorrädern, Fahrrädern, Computersystemen, Festplatten und Unterhaltungselektronik.

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.



Nut für Kugelrastung


Sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.



Fester Halt


Das gerändelte Muster des Steckschlüsseleinsatzes sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

TX mit Bohrung

Abtrieb

TX27

Länge (L1)

37,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen