歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

軟管夾 配備非對稱鎖

軟管夾 DIN 3017 A 形 W2
ZEBRA管夾 W:12.0 D: 70-90MM

料號 054927090
EAN 4024835051101

登入後的客戶價格
軟管夾 配備非對稱鎖

料號 054927090

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非對稱外殼,帶內平滑、壓紋,具有圓形邊緣
  • 非對稱外殼實現均勻力量分配

  • 非對稱設計可防止夾頭在鎖緊時向外傾斜

  • 帶內平滑、壓紋,具有圓形邊緣,不會造成受傷或軟管損傷
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
適用於燃油管路系統、冷卻水/加熱、空氣傳送管,以及一般夾緊與緊固應用。

夾環材料

铁素体钢 F1

夾環表面

素色

螺絲材料

螺絲表面

鍍鋅

外殼材料

鐵磁體鋼 F1

帶寬度

12 mm

最小/最大夾具範圍

70-90 mm

擰動類型

H

對邊寬 (SW)

7 公釐

擰緊扭矩

5 Nm

規範

DIN 3017

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
適用於六角起子的螺絲起子 配備彈性軸

軟桿套筒起子 適用螺帽:WS7MM

圓柄,配備彈性軸與亮鍍鎳頭
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
軟管箍套組,帶寬度:12 mm 111 件式

ZEBRA超強力管夾組 110個/W12MM/SW7MM