非對稱外殼,帶內平滑、壓紋,具有圓形邊緣
- 非對稱外殼實現均勻力量分配
- 非對稱設計可防止夾頭在鎖緊時向外傾斜
- 帶內平滑、壓紋,具有圓形邊緣,不會造成受傷或軟管損傷
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於燃油管路系統、冷卻水/加熱、空氣傳送管,以及一般夾緊與緊固應用。
夾環材料 | 铁素体钢 F1 |
夾環表面 | 素色 |
螺絲材料 | 鋼 |
螺絲表面 | 鍍鋅 |
外殼材料 | 鐵磁體鋼 F1 |
帶寬度 | 12 mm |
最小/最大夾具範圍 | 35-50 mm |
擰動類型 | H |
對邊寬 (SW) | 7 公釐 |
擰緊扭矩 | 5 Nm |
規範 | DIN 3017 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!