歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備軸環的多功能塑膠 ZEBRA Shark® 安卡

多功能塑膠安卡,Shark,具備軸環
塑膠安卡錨栓 8*52
ZEBRA-SHARK

料號 090600852
EAN 4024835774857

登入後的客戶價格
具備軸環的多功能塑膠 ZEBRA Shark® 安卡

料號 090600852

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於幾乎所有建築材料中夾具的通用安卡 (低負載範圍)
  • 非常防腐爛、抗風化和老化

  • 熱穩定度從 –40°C 到 +100°C

  • 顏色:珍珠母白

  • 預先形成的螺紋表示 WÜPOFAST 螺絲的低插入扭力

  • 縱向鎖定邊緣可防止旋轉

  • 可以使用單一螺絲直徑,而不管應用為何

  • 將節塊一起展開或外摺,以正向鎖定於多孔磚/空心牆中

  • 頭中預先形成螺紋

  • 透過正向鎖定或摩擦鎖定形成錨地的三向分割

  • 翼可做為實心或空心磚塊中的抗旋轉裝置使用

  • 針對安裝,我們建議使用 ASSY-D 插頭螺絲
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
  • 可與實心和空心磚塊中的最大螺絲直徑搭配使用,以確保實現良好的固定力

  • 在石膏板面板、壓光用紙板、木板等中使用。

  • 配合螺柱螺絲、掛鉤、環螺栓、WÜPOFAST 螺絲、ECOFAST 螺絲、木螺絲 (例如 ASSY-D) 使用

安卡直徑

8 mm

材料

PE - 聚乙烯

顏色

乳白色

要求的螺絲直徑

6 mm

安卡長度 (l)

52 mm

標稱鑽頭直徑 (d 0)

8 mm

鑽孔深度 (t)

60 mm

埋置深度 (h s)

51 mm

要求的螺絲長度 (l s) - 條件

附加零件厚度 (+ 石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑

性能資料
安卡直徑 [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
建議負載2) 混凝土 ≥ B25;C20/25 Frec.[kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
實心磚 ≥ Mz12;KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
垂直多孔磚 ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
空心砂灰磚 ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
加氣混凝土 PB2;PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
石膏板 d = 12.5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
石膏板 d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
浮石 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) 直徑 7 公釐以下無預成型螺紋。
2) 這些值適用於使用螺絲直徑最大的木螺絲。
3) 應以旋轉鑽頭 (無衝擊或槌擊) 鑽孔。
特性值
螺絲直徑 dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
板式建材螺絲直徑 dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
螺絲長度 = 安卡長度 + 要緊固的材質厚度 + 螺桿直徑 + 任何石膏/絕緣厚度
標稱鑽孔直徑 ddrl.[mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
鑽孔深度 t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
埋置深度 hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
組件孔徑 dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊