歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

翼尖端鑽孔螺絲 ZEBRA PIAS®

Wing-pias 鍍黃鋅鋼沉頭 H
ZEB.PIAS兩段式自鑽螺絲4.8X50
ZEBRA PIAS

料號 021548 50
EAN 4045989008742

登入後的客戶價格
翼尖端鑽孔螺絲 ZEBRA PIAS®

料號 021548 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

十字頭,沉銑頭
  • 適用於將木材緊固到金屬子結構

  • 適用於軟木與硬木的沉銑頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d)

4,8 mm

長度 (l)

50 mm

頭直徑 (dk)

9,5 mm

鑽頭長度 (lp)

8,4 mm

材料

表面

鍍鋅黃色

頭類型

沉銑頭

內起子

H2

螺紋類型

自攻螺紋

適用於最小子結構厚度

1,75 mm

最大連接厚度 (lB)

37 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊