具有雷射尖端的拉絲鍍鉻柄、六角刀座與複合式手柄
緊密抓握力
- 由於雷射切割柄尖端具有銳利的表面結構,因此可在螺絲頭內提供更穩固的緊固接合
- 防滑性越高代表螺絲因柄尖端的雷射表面結構而更不容易受損
- 極其堅固的拉絲鍍鉻六角柄
- Black Point 尖端可提供最佳螺絲接合
- 尖端依據 DIN 5264-A 與 ISO 2380 標準加工,適用於一字螺絲起子
- 由於有效率的複合式手柄、雷射柄尖端以及開口扳手的六角刀座,扭力更高
可完美握在手中
- 複合式手柄具備硬芯和柔軟防滑表面,操作疲勞感低
- 螺絲鬆開後,可利用食指和拇指快速轉動手柄下半部的快速旋轉區和硬質材料
- 手柄上印有柄符號和尺寸,可快速輕鬆辨識
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
尖端類型 | 插槽 |
切刃厚度 x 切刃寬度 | 0.6 x 3.5 mm |
刀片長度 (A) | 75 mm |
手柄長度 (B) | 83 mm |
手柄寬度 (C) | 27 mm |
對邊寬,螺絲起子刀片 | 4 mm |