精密螺絲起子,平一字
精密螺絲起子,Black Point 一字
ZEBRA電工用螺絲起子 一字型 0,25X1,2X40
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於電氣與精密工程中的所有細小與脆弱螺絲工作
帶大型手指凹槽的可旋轉中心頭
適用於鐘錶匠的最佳工作位置
標記了螺絲符號與大小的中心帽
可輕易快速識別
帶大型、軟抓握組件的多組件手柄
使用舒適簡便
快速旋轉區
可用全手位置快速旋轉
用高特殊回火鋼製成的鍍鉻刀片
最佳化腐蝕防護功能
Black Point 尖端
精密接頭
刀片:圓形刀片,擦光鍍鉻
輸出:DIN 5264-A,ISO 2380,Black Point
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | 插槽 |
切刃厚度 x 切刃寬度 | 0.25 x 1.2 mm |
刀片長度 (A) | 40 mm |
手柄長度 (B) | 100 mm |
頭直徑 (C) | 20 mm |