高可見性雨褲
高可見性雨褲
高可見性長褲YELLOW XL
料號
M010041003
EAN 4250634448266
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
這些褲子提供最佳的耐磨舒適性,功能性和耐用布料可確保工作順利。
- PU 塗層,防風,防水 (3000 公釐水柱)
- 2 個前口袋
- 3M Scotchlite 反光條
- 接合縫,鬆緊腰帶,可調式褶邊
- EN ISO 20471 1 級,EN 343
顏色 | 黃色 |
大小 | XL |
尺寸 FR/ES/PT/BE | XL |
材料 | 100% 聚酯,聚氨酯塗層 |
每平方公尺的織物重量 | 160 g |
規範 | ISO 20471, EN 20471, EN 343 |
ISO | 20471 |
EN 標準 | 343 |
可洗條件 | 40°C |
處理指示 | 請勿漂白, 請勿用滾筒乾衣機甩乾, 請勿熨燙, 請勿乾洗 |