透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0967600001
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最小/最大電線橫截面
0.5-1 mm²
凸緣孔
M3
套筒端到孔中心的間距 (l)
10,8 mm
套筒長度
5 mm
寬度 (b)
6 mm
最大耐溫性
125 °C
材料
電解銅
表面
鍍錫
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
平鑿 符合 DIN 6453
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
無倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7089,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg)
銷衝孔 符合 DIN 6450,C 形,帶硬化衝擊頭
螺絲型夾鉗
Useit® Superpad SG 加工盤
3/8 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
LBW 400 的轉接器
1/4 英吋套筒扳手嵌件 公制,長型
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,長型