歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

壓接纜線接線頭,叉形 聚醯胺絕緣

壓接纜線接線頭,絕緣,叉形
絕緣端子-Y型-46237-銅-(鍍錫)-M4-1,0SMM

料號 0967401054

EAN 4024835050524

登入後的客戶價格
壓接纜線接線頭,叉形 聚醯胺絕緣

料號 0967401054

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

擴展的絕緣套筒


能順利處理具備較強纜線芯絕緣的調和導體。



「易於穿入」的插入動作


簡單、快速而且安全地插入導體。



高品質聚醯胺


適合用於涉及不斷變化負載與溫度波動的狀況。

通知

裝配人員必須檢查嵌入的纜線 (必要時可試著將其拉出)。

叉形符合 DIN 46237/C
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
適用於精細與超精細絞線銅導體

最小/最大電線橫截面

0.5-1 mm²

顏色

紅色

凸緣孔

M4

長度

18 mm

最大標稱電壓

600 V/AC

最高溫度條件

105 °C

材料

表面

鍍錫

絕緣材料

PA - 聚醯胺

不含鹵素

不含矽樹脂

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓接工具 適用於絕緣連接件

壓線鉗-(ISOL-CON)-(0.5-6.0SMM)

德國製造高級手工壓接工具
x 1 數量
自調式剝線鉗

自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)

自動掃描系統,不需調整至纜線橫截面
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓接工具 適用於絕緣連接件

壓線鉗-(ISOL-CON)-(0.5-6.0SMM)

德國製造高級手工壓接工具
x 1 數量
自調式剝線鉗

自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)

自動掃描系統,不需調整至纜線橫截面