低壓噴槍適用於一般噴漆主材料與去漬用途。
以符合人體工學方式最佳化的噴槍主體
高工作效能,完美手感
精細霧化,廣口噴頭
完全適合水性漆
不鏽鋼製成的攜材零件
整合式材料量控制
舒適的扳機,扣拉扳機阻力低
方便調整噴塗模式
單手圓形/平式控制
在最少過度噴塗的情況下達到高材料傳輸率
XRP
經過最佳化的高壓技術實現最高施作速度
技術資料
- 輸入壓力:2.0 bar
- 空氣需求:280 l/min
- 噴塗距離:18 -23 cm
- 噴嘴:1.4 mm
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
內容量 | 600 ml |
產品重量 (每個項目) | 450 g |
最小工作壓力 | 15 psi |
最大工作壓力 | 28 psi |
工作壓力 | 2 bar |
耗氣量 | 280 l/min |
最短噴塗距離 | 180 mm |
最長噴塗距離 | 230 mm |