歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於 Würth 工具的備用電池組 SP 12 V

12V系列電動工具-快充版本

料號 5717012002

EAN 4068362227639

登入後的客戶價格
適用於 Würth 工具的備用電池組 SP 12 V

料號 5717012002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

對應的 AL 60-SP 充電器

2.0 安培

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱電壓

230 V/AC

充電電池/電池容量

2,5 Ah

產品重量 (每個項目)

260,000 g

充電電池/電池類型

鋰

類型描述

適用於12V電池的快速充電器

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊