歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

聚酯織物膠帶

聚酯膠布
WURTH POLY CLOTH TAPE EXT 19MMX25

料號 0771100119

EAN 4049557804415

登入後的客戶價格
聚酯織物膠帶

料號 0771100119

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於綑綁及捆紮纜線線束,特別是在可能發生高溫的位置 (例如引擎室)
  • 耐磨與防撕裂

  • 與 PVC 相容
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
適用於綑綁及捆紮纜線線束,特別是在可能發生高溫的位置 (例如引擎室)

黏合底座

丙烯酸酯

襯底材料

聚酯

長度

25 m

寬度

19 mm

厚度

0,27 mm

顏色

黑色

最大耐溫性

150 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 150 °C

最小縱向抗裂強度

200 N/cm

斷裂時的伸長

20 %

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊