透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0WGE107016
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
毛重
650 g
材料
PES - 聚酯
高度
30 cm
長度
37 cm
寬度
20 cm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
特種壓鑄模固定器
鋸齒狀墊圈,外部鋸齒狀,A 型 DIN 6797,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
系統分類 8.4.1,套筒扳手 1/4 + 1/2 英吋 108 件式
TiN 90° 沉孔 DIN 335C
1/2 英吋擴展頭
適用於六角起子的 VDE 成套螺絲起子 6 件式
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376