適用於熱塑性塑膠
30° 角
- 降低徑向應力
不會對螺絲本體造成損壞
- 較大的側面覆蓋範圍
較高的拉出力
螺紋節距
- 高度自鎖緊固
連接作業自行鬆脫的可能性降低
- 材料保存
較高的連接承載強度
重設核心直徑
- 不會對材料造成損壞
改善的加工可靠度
- 擰入扭力低
安全的螺絲連接
高品質表面
- 無鉻 (VI) 表面
- 高度抗腐蝕
標稱直徑 (d1) | 3 mm |
長度 (l1) | 10 mm |
頭直徑 (dk) | 5,6 mm |
頭高度 (k1) | 2,22 mm |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
內起子 | TX10 |
其他標準 | W1452 |
頭類型 | 盤頭 |
螺紋類型 | 塑膠螺紋 |
軸長 (a) | 1,5 mm |
最大擰動深度 (t max) | 1,3 mm |