歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備梅花起子的 WÜPLAST® 盤頭螺絲 WN 1452,鋼 10.9,鍍鋅鎳,黑色鈍化具密封性 (P3R)

WPLST W1452 鋅鎳鋼 10.9,黑色,盤頭梅花
盤頭星型自攻螺絲-W1452-T10-10.9-(P3R)-3X16
WUEPLAST

料號 42303 16
EAN 4049557522050

登入後的客戶價格
具備梅花起子的 WÜPLAST® 盤頭螺絲 WN 1452,鋼 10.9,鍍鋅鎳,黑色鈍化具密封性 (P3R)

料號 42303 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於熱塑性塑膠

30° 角


  • 降低徑向應力

不會對螺絲柱造成損壞


  • 較大的側面覆蓋範圍

較高的拉出力



螺紋節距


  • 高度自鎖

連接作業自行鬆脫的可能性降低


  • 材料保存

較高的連接承載強度



重設核心直徑


  • 不會對材料造成損壞

改善的加工可靠度


  • 擰入扭力低

安全的螺絲連接



高品質表面


  • 無鉻 (VI) 表面

  • 高度抗腐蝕
通知

WÜPLAST 螺絲僅在有限程度上符合 DIN EN ISO 898-1 中定義的強度等級 10.9,因為螺絲幾何不允許根據上述標準測試及套用所有需求。
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
標稱直徑 (d1)

3 mm

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk)

5,6 mm

頭高度 (k1)

2,22 mm

材料

性能等級

10.9

表面

鋅鎳黑色

內起子

TX10

其他標準

公司標準

頭類型

盤頭

螺紋類型

塑膠螺紋

軸長 (a)

1,5 mm

最大擰動深度 (t max)

1,3 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊