歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備梅花起子的 WÜPLAST® 盤頭螺絲 WN 1452,鋼 10.9,鍍鋅鎳,黑色鈍化具密封性 (P3R)

WPLST W1452 鋅鎳鋼 10.9,黑色,盤頭梅花
WUEPLAST

料號 42304 12
EAN 4049557522388

登入後的客戶價格
具備梅花起子的 WÜPLAST® 盤頭螺絲 WN 1452,鋼 10.9,鍍鋅鎳,黑色鈍化具密封性 (P3R)

料號 42304 12

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於熱塑性塑膠

30° 角


  • 降低徑向應力

不會對螺絲柱造成損壞


  • 較大的側面覆蓋範圍

較高的拉出力



螺紋節距


  • 高度自鎖

連接作業自行鬆脫的可能性降低


  • 材料保存

較高的連接承載強度



重設核心直徑


  • 不會對材料造成損壞

改善的加工可靠度


  • 擰入扭力低

安全的螺絲連接



高品質表面


  • 無鉻 (VI) 表面

  • 高度抗腐蝕
通知

WÜPLAST 螺絲僅在有限程度上符合 DIN EN ISO 898-1 中定義的強度等級 10.9,因為螺絲幾何不允許根據上述標準測試及套用所有需求。
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
標稱直徑 (d1)

4 mm

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk)

7,5 mm

頭高度 (k1)

2,72 mm

材料

性能等級

10.9

表面

鋅鎳黑色

內起子

TX20

其他標準

W1452

頭類型

盤頭

螺紋類型

塑膠螺紋

軸長 (a)

2 mm

最大擰動深度 (t max)

1,7 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊