適用於熱塑性塑膠
30° 角
- 降低徑向應力
不會對螺絲柱造成損壞
- 較大的側面重疊
較高的拉出力
螺紋節距
- 高自鎖能力
減少連接作業鬆脫的可能性
- 材料保存
較高的連接負載能力
凹槽式核心直徑
- 不會對材料造成損壞
改善的加工可靠度
- 擰入扭力低
更加安全的螺絲連接
高品質表面
- 無鉻 (VI) 表面
- 高抗腐蝕性
通知
WÜPLAST 螺絲僅在有限程度上符合 DIN EN ISO 898-1 中定義的強度等級 10.9,因為螺絲幾何不允許根據上述標準測試及套用所有需求。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
標稱直徑 (d1) | 3 mm |
長度 (l1) | 20 mm |
頭直徑 (dk) | 6 mm |
頭高度 (k1) | 2,22 mm |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10.9 |
表面 | 鋅鎳,黑色 |
內起子 | TX10 |
其他標準 | W1451 |
版本 | 帶凸緣 |
頭類型 | 帶凸緣圓頭 |
螺紋類型 | 塑膠螺紋 |
軸長 (a) | 1,5 mm |
節距 | 1,34 mm |