歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備凸緣與六角套筒的 WÜPLAST® 盤頭螺絲 WN 1451,鋼 10.9,鍍鋅鎳,黑色鈍化 (P3R)

具備凸緣的 WÜPLAST W1451 ST 10.9 鎳鋅黑色盤頭梅花

料號 42343 6

EAN 4049557521022

登入後的客戶價格
具備凸緣與六角套筒的 WÜPLAST® 盤頭螺絲 WN 1451,鋼 10.9,鍍鋅鎳,黑色鈍化 (P3R)

料號 42343 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於熱塑性塑膠

30° 角


  • 降低徑向應力

不會對螺絲柱造成損壞


  • 較大的側面重疊

較高的拉出力



螺紋節距


  • 高自鎖能力

減少連接作業鬆脫的可能性


  • 材料保存

較高的連接負載能力



凹槽式核心直徑


  • 不會對材料造成損壞

改善的加工可靠度


  • 擰入扭力低

更加安全的螺絲連接



高品質表面


  • 無鉻 (VI) 表面

  • 高抗腐蝕性
通知

WÜPLAST 螺絲僅在有限程度上符合 DIN EN ISO 898-1 中定義的強度等級 10.9,因為螺絲幾何不允許根據上述標準測試及套用所有需求。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d1)

3 mm

長度 (l1)

6 mm

頭直徑 (dk)

6 mm

頭高度 (k1)

2,22 mm

材料

性能等級

10.9

表面

鋅鎳黑色

內起子

TX10

其他標準

W1451

版本

帶凸緣

頭類型

附軸環的盤頭

螺紋類型

塑膠螺紋

軸長 (a)

1,5 mm

節距

1,34 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊