梅花雙梅花扳手
梅花直式雙梅花扳手
WU-TX-DOUBLE RINGED SPANNER 20X24
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
直短式,適用於受限空間內的工作
直式雙梅花扳手,適用於受限空間內的工作
- 由於具有直式、短柄與薄頭,因此雙梅花扳手即使在難以觸及的地方也能確保有效傳導力量
- 該設計可節省時間和心力
- 頭部為兩側沉頭
極高品質,使用壽命長
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握
- 梅花端亦經過拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於梅花螺絲
![]() | |
對邊寬 | E20 x E24 |
長度 (L) | 226 mm |
環粗細 (a1) | 12 mm |
環粗細 2 (a2) | 14 mm |
環的外徑 (b1) | 24 mm |
環的外徑 2 (b2) | 28 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |