歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

楔形鎖緊墊圈 W.TEC,窄形

鋼,Delta Protekt,窄形,W.TEC
楔型防鬆墊圈-SF-(DPE)-12

料號 0401780012

EAN 4046778787640

登入後的客戶價格
楔形鎖緊墊圈 W.TEC,窄形

料號 0401780012

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

楔形鎖緊墊圈 - 有效固定橫向負載的震動以及會因自轉而產生震盪的螺絲

一般:


符合 DIN 25201 的鎖緊墊圈可防止橫向負載的連接鬆脫、螺絲連接震動且螺絲連接受限於震盪。



抗腐蝕性:


600 小時基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - 相較於:96 小時鍍黃鋅 (A2C)



功能:


兩個鎖緊墊圈之間的楔形表面坡度可確保強力牢固鎖定。螺絲連接會透過預先拉緊而非摩擦來鎖定。



優點:


  • 易於裝配及拆解 (楔形鎖緊墊圈已經成對膠合)

  • 在高以及低拉力下,適用於螺絲固定器 (可防止擰開螺絲的鎖定構件) 的測試系統

  • 特別適合動態負載 – 即使與潤滑劑搭配使用時也是如此

  • 可多次重複使用,而不會損失品質

  • 不傷表面

  • 也可以搭配高強度螺絲 8.8、10.9 與 12.9 以及相符的螺母使用

  • 可用於不鏽鋼或鋼 (其他材質根據要求決定是否可用)

  • 具備窄與寬接觸表面
通知

如需建議的鎖緊扭力,請參閱 DIN/ISO 目錄中的技術資訊。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

汽車製造、機械工程、氣動與電動工具製造商、礦業、農業機器製造、混合系統製造商、運輸與輸送系統。

內徑 (d1)

13 mm

適合螺紋

M12

外徑 (d2)

19,5 mm

厚度 (h1)

2,7 mm

材料

維氏硬度,HV

485 HV

表面

片狀鋅銀色

防腐蝕期限

600 h

符合 ROHS 標準

版本

鎖定功能

透過機械聯鎖防止自鬆

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊