歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

楔形防鬆墊圈 W.TEC 系列 窄形

A4 不鏽鋼,窄形,W.TEC
防鬆墊圈-SF-不鏽鋼A4-10
W.TEC

料號 0404701010
EAN 4038898993544

登入後的客戶價格
楔形防鬆墊圈 W.TEC 系列 窄形

料號 0404701010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

楔形防鬆墊圈 - 有效固定橫向負載的震動以及會因自轉而產生震盪的螺絲

一般:


符合 DIN 25201 的鎖緊墊圈可防止橫向負載的連接鬆脫、螺絲連接震動且螺絲連接受限於震盪。



功能:


兩個鎖緊墊圈之間的楔形表面坡度可確保高度牢固鎖定。螺絲連接會透過預先拉緊而非摩擦來鎖定。



效益:


  • 易於裝配及拆解 (楔形鎖緊墊圈已經成對膠合)

  • 在高以及低拉力下,適用於螺絲固定器 (可防止擰開螺絲的鎖定構件) 的測試系統

  • 特別適合動態負載 – 即使與潤滑劑搭配使用時也是如此

  • 可多次重複使用,而不會損失品質

  • 不傷表面

  • 可用於不鏽鋼或鋼 (其他材料根據要求決定是否可用)

  • 具備窄與寬接觸表面
通知

針對螺栓-螺母連接,必須在螺絲頭下以及螺母下使用一對楔形鎖緊墊圈。如需建議的鎖緊扭力,請參閱 DIN/ISO 目錄中的技術資訊。
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
汽車製造、機械工程、啟動與電動工具製造商、礦業、農業機器製造、混合系統製造商、運輸與輸送系統。

內徑 (d1)

10,6 mm

適合螺紋

M10

外徑 (d2)

16,6 mm

厚度 (h1)

2,6 mm

材料

A4 不銹鋼

維氏硬度,HV

520 HV

表面

普通

符合 ROHS 標準

版本

鎖定功能

透過機械聯鎖防止自鬆

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊