歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺旋襯套組 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行

W-Tec 線圈嵌件分類
牙套工具組-M6-24PCS
W.TEC

料號 46279906
EAN 4046777731453
登入後的客戶價格
螺旋襯套組 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行

料號 46279906

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製

間隔與耐磨螺紋強度的完美組合


  • 低強度金屬材料

  • 塑膠


最佳力分佈


螺紋襯套具有彈性,可補償節距與角度錯誤



螺紋襯套可以牢固裝入



最低螺紋摩擦扭力與最低扭應力



增強抗腐蝕性



空間與重量最小化


需要更少量的連接點與/或更小的螺絲尺寸



成本最小化


透過強化螺紋有效地將維修成本降至最低

ISO 螺紋公差位置相當於安裝後 6H。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

透過 4 個步驟建立耐久螺紋:



步驟 1:


鑽一個芯孔,或鑽出損壞的螺紋



步驟 2:


建立接收螺紋


使用螺絲錐切削



步驟 3:


設定螺紋襯套


可以透過機械方式以及徒手使用對應的擰入工具安裝鋼絲螺紋襯套。



步驟 4:


折斷銷


在預先測定的斷裂點,用斷銷器輕輕攻牙來分離後面的銷,然後將其取出。如要連續生產,也可使用自動斷銷器。

螺紋類型 x 標稱直徑

M6

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

螺紋類型

公制螺紋

分類/套件中的件數

24 Stck(pcs)

螺旋襯套組 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行 包括:
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 118°
1 x
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,3MM

描述:
6.3 mm
經濟實惠、堅固的組裝鑽頭,適用於強度最高達 1,000 N/mm² 強度的鋼應用。
數量: 1 x
單紋螺絲攻 用於 W.TEC<SUP>®</SUP> 線圈嵌件螺旋襯套 - D 形,由 HSS 製成
1 x
單紋螺絲攻 用於 W.TEC® 線圈嵌件螺旋襯套 - D 形,由 HSS 製成

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M6X1

描述:
適合螺紋襯套: M6
適合盲孔與通孔
數量: 1 x
手動/電動擰入工具
1 x
手動/電動擰入工具

SCRINTL-HELCINRT-PWR/MAN-ST-M6

描述: Tool for screwing in W-TEC® Insert Coil wire thread inserts manually and mechanically
數量: 1 x
柄腳折斷工具
1 x
柄腳折斷工具

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M6)-ST-100MM

描述:
適合螺紋襯套: M6, M7
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
數量: 1 x
螺旋襯套 W.TEC<SUP>®</SUP> 線圈嵌件,自由運行
5 x
螺旋襯套 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行

HELCINRT-FR-A2-M6X12

W.TEC
描述:
M6 x 12 mm
適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製
數量: 5 x
5 x
螺旋襯套 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行

鋼絲螺套-適用於-A2-M6X15

W.TEC
描述:
M6 x 15 mm
適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製
數量: 5 x
10 x
螺旋襯套 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行

鋼絲螺套-適用於-A2-M6X9

W.TEC
描述:
M6 x 9 mm
適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製
數量: 10 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊