螺旋襯套組 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行
W-Tec 線圈嵌件分類
牙套工具組-M10-24PCS
W.TEC
料號
462799010
EAN 4046777731569
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製
間隔與耐磨螺紋強度的完美組合
- 低強度金屬材料
- 塑膠
最佳力分佈
螺紋襯套具有彈性,可補償節距與角度錯誤
螺紋襯套可以牢固裝入
最低螺紋摩擦扭力與最低扭應力
增強抗腐蝕性
空間與重量最小化
需要更少量的連接點與/或更小的螺絲尺寸
成本最小化
透過強化螺紋有效地將維修成本降至最低
ISO 螺紋公差位置相當於安裝後 6H。
指示
透過 4 個步驟建立耐久螺紋:
步驟 1:
鑽一個芯孔,或鑽出損壞的螺紋
步驟 2:
建立接收螺紋
使用螺絲錐切削
步驟 3:
設定螺紋襯套
可以透過機械方式以及徒手使用對應的擰入工具安裝鋼絲螺紋襯套。
步驟 4:
折斷銷
在預先測定的斷裂點,用斷銷器輕輕攻牙來分離後面的銷,然後將其取出。如要連續生產,也可使用自動斷銷器。
螺紋類型 x 標稱直徑 | M10 |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
分類/套件中的件數 | 24 Stck(pcs) |
螺旋襯套組 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行 包括:
1
x
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 118°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,4MM
描述:
經濟實惠、堅固的鋼組裝鑽頭,適用於達 1,000 N/mm² 強度的鋼應用。
數量:
1
x
1
x
描述:
適合盲孔與通孔
數量:
1
x
1
x
手動/電動擰入工具
SCRINTL-HELCINRT-PWR/MAN-ST-M10/M11
描述:
Tool for screwing in W-TEC® Insert Coil wire thread inserts manually and mechanically
數量:
1
x
1
x
柄腳折斷工具
TANGBREAKTL-(HELCINRT-M10)-ST-100MM
描述:
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
數量:
1
x
10
x
描述:
M10x15 mm
適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製
數量:
10
x
5
x
螺旋襯套 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行
HELCINRT-FR-A2-M10X20
W.TEC
描述:
M10x20 mm
適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製
數量:
5
x
5
x
螺旋襯套 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行
HELCINRT-FR-A2-M10X25
W.TEC
描述:
M10x25 mm
適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製
數量:
5
x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。