歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺旋襯套 W.TEC® INSERT COIL 螺絲抓握

線性螺紋插件 SG A2 W.TEC 系列
螺紋襯套-SG-A2-M8X8
W.TEC

料號 46268 8
EAN 4046777806120

登入後的客戶價格
螺旋襯套 W.TEC® INSERT COIL 螺絲抓握

料號 46268 8

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具有縮小的外徑,可改善安裝效果。適用於產生持久、耐用的內螺紋。具有額外螺絲握持 (SG) 區域。以不鏽鋼製成。

間隔與耐磨螺紋強度的完美組合


  • 低強度金屬材質

  • 塑膠


最佳力分配


螺紋襯套具有彈性,可補償節距與角度錯誤



螺紋襯套可以牢固裝入



最低螺紋摩擦扭力與最低扭應力



增強抗腐蝕性



空間與重量最小化


需要更少量的連接點與/或更小的螺絲尺寸



成本最小化


透過強化螺紋有效地將維修成本降至最低



整合脫落保護

夾緊扭力相當於 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 的值。

夾緊扭力相當於 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 的值。
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
指示

透過 4 個步驟建立抗力螺紋:



步驟 1:


鑽一個芯孔,或鑽出損壞的螺紋



步驟 2:


建立接收螺紋


  • 使用螺絲錐切割




  • 使用螺紋模製不切割,可得到更有彈性的接收螺紋


步驟 3:


設定螺紋襯套


  • 螺旋襯套既可進行機械安裝,亦可使用對應的旋入工具進行手動安裝。


步驟 4:


折斷銷


  • 在預先測定的斷裂點,用斷銷器輕輕攻牙來分離後面的銷,然後將其取出。自動斷銷器也可用於接續式生產。

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

版本

附防鬆固定器

螺紋類型 x 標稱直徑

M8

嵌入狀態下的長度 (l1)

8 mm

外徑 (d1)

9,7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

節距

1,25 mm

芯孔直徑

8,3 mm

最小芯孔深度

13,63 mm

螺柱孔的所需螺紋深度

12,38 mm

鎖定裝置的操作原則

透過螺紋幾何夾緊

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

确定标称长度(参考值)
工件的材料强度 Rm (N/mm²)螺套的标称长度,取决于螺杆的强度等级或螺杆材料的屈服强度 (N/mm²)
5.8/4008.8/64010.9/90012.9/1080
最大 1502 天2.5 天2.5 天2.5 天
150 以上至 2001.5 天2 天2 天2.5 天
200 以上至 250 1.5 天1.5 天2 天2.5 天
250 以上至 3001 天1.5 天1.5 天2 天
300 以上至 4001 天1 天1.5 天1.5 天
400 以上1 天1 天1.5 天1.5 天
符合工件材料强度和螺杆强度等级(根据表格所示)、具有标称长度的螺套可达到 ISO 898-1 标准规定的最小螺杆断裂力
W.TEC® INSERT COIL 类型的夹紧扭矩:“螺旋式抱索器”
螺纹尺寸最大夹紧扭矩 [Nm]螺杆转动 5 次后的最小夹紧扭矩 [Nm]
M20,120,003
M2.50,220,06
M30,440,1
M40,90,16
M51,60,2
M630,3
M860,6
M1010,51
M1215,51,6
M14242,3
M16323
M18424,2
M20545,3
M24808
M3010812
M3613616

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊