螺旋襯套 W.TEC® INSERT COIL 螺絲抓握
線性螺紋插件 SG A2 W.TEC 系列
彈性牙套-SG-A2-M6X9
料號 46266 9
EAN 4046777806045
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
具有縮小的外徑,可改善安裝效果。適用於產生持久、耐用的內螺紋。具有額外螺絲握持 (SG) 區域。以不鏽鋼製成。
間隔與耐磨螺紋強度的完美組合
- 低強度金屬材質
- 塑膠
最佳力分配
螺紋襯套具有彈性,可補償節距與角度錯誤
螺紋襯套可以牢固裝入
最低螺紋摩擦扭力與最低扭應力
增強抗腐蝕性
空間與重量最小化
需要更少量的連接點與/或更小的螺絲尺寸
成本最小化
透過強化螺紋有效地將維修成本降至最低
整合脫落保護
夾緊扭力相當於 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 的值。
夾緊扭力相當於 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 的值。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。指示
透過 4 個步驟建立抗力螺紋:
步驟 1:
鑽一個芯孔,或鑽出損壞的螺紋
步驟 2:
建立接收螺紋
- 使用螺絲錐切割
或
- 使用螺紋模製不切割,可得到更有彈性的接收螺紋
步驟 3:
設定螺紋襯套
- 螺旋襯套既可進行機械安裝,亦可使用對應的旋入工具進行手動安裝。
步驟 4:
折斷銷
- 在預先測定的斷裂點,用斷銷器輕輕攻牙來分離後面的銷,然後將其取出。自動斷銷器也可用於接續式生產。
![]() | |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
版本 | 附防鬆固定器 |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M6 |
嵌入狀態下的長度 (l1) | 9 mm |
外徑 (d1) | 7,3 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
節距 | 1 mm |
芯孔直徑 | 6,3 mm |
最小芯孔深度 | 13,5 mm |
螺柱孔的所需螺紋深度 | 12,5 mm |
鎖定裝置的操作原則 | 透過螺紋幾何夾緊 |
鎖定功能 | 透過夾緊來防止鬆動 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!