歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺旋襯套 W.TEC® INSERT COIL 螺絲抓握

線性螺紋插件 SG A2 W.TEC 系列
螺紋維修鑽入-螺絲夾-A2-M10X10
W.TEC

料號 462610 10
EAN 4046777806779

登入後的客戶價格
螺旋襯套 W.TEC® INSERT COIL 螺絲抓握

料號 462610 10

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具有縮小的外徑,可改善安裝效果。適用於產生持久、耐用的內螺紋。具有額外螺絲握持 (SG) 區域。以不鏽鋼製成。

間隔與耐磨螺紋強度的完美組合


  • 低強度金屬材質

  • 塑膠


最佳力分配


螺紋襯套具有彈性,可補償節距與角度錯誤



螺紋襯套可以牢固裝入



最低螺紋摩擦扭力與最低扭應力



增強抗腐蝕性



空間與重量最小化


需要更少量的連接點與/或更小的螺絲尺寸



成本最小化


透過強化螺紋有效地將維修成本降至最低



整合脫落保護

夾緊扭力相當於 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 的值。

夾緊扭力相當於 DIN 267 第 15 部分或 DIN EN ISO 2320 的值。
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
指示

透過 4 個步驟建立抗力螺紋:



步驟 1:


鑽一個芯孔,或鑽出損壞的螺紋



步驟 2:


建立接收螺紋


  • 使用螺絲錐切割




  • 使用螺紋模製不切割,可得到更有彈性的接收螺紋


步驟 3:


設定螺紋襯套


  • 螺旋襯套既可進行機械安裝,亦可使用對應的旋入工具進行手動安裝。


步驟 4:


折斷銷


  • 在預先測定的斷裂點,用斷銷器輕輕攻牙來分離後面的銷,然後將其取出。自動斷銷器也可用於接續式生產。

材料

A2 不銹鋼

表面

素色

版本

附防鬆固定器

螺紋類型 x 標稱直徑

M10

嵌入狀態下的長度 (l1)

10 mm

外徑 (d1)

11.9 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

節距

1.5 mm

芯孔直徑

10.5 mm

最小芯孔深度

16.75 mm

螺柱孔的所需螺紋深度

15.25 mm

鎖定裝置的操作原則

透過螺紋幾何夾緊

鎖定功能

捕捉防護

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊