適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製
間隔與耐磨螺紋強度的完美組合
- 低強度金屬材料
- 塑膠
最佳力分佈
螺紋襯套具有彈性,可補償節距與角度錯誤
螺紋襯套可以牢固裝入
最低螺紋摩擦扭力與最低扭應力
增強抗腐蝕性
空間與重量最小化
需要更少量的連接點與/或更小的螺絲尺寸
成本最小化
透過強化螺紋有效地將維修成本降至最低
安裝後的 ISO 螺紋公差位置對應於 6H。
安裝後的 ISO 螺紋公差位置對應於 6H。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。指示
透過 4 個步驟建立耐久螺紋:
步驟 1:
鑽一個芯孔,或鑽出損壞的螺紋
步驟 2:
建立接收螺紋
- 使用螺絲錐切削
或
- 使用螺紋模製而不切削,可得到更有彈性的接收螺紋
步驟 3:
設定螺紋襯套
- 螺旋襯套既可進行機械安裝,亦可使用對應的擰入工具進行手動安裝。
步驟 4:
折斷銷
- 在預先測定的斷裂點,用斷銷器輕輕攻牙來分離後面的銷,然後將其取出。自動斷銷器也可用於連續生產。
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
版本 | 自由運行 |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M20 |
嵌入狀態下的長度 (l1) | 40 mm |
外徑 (d1) | 23,2 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
節距 | 2,5 mm |
芯孔直徑 | 20,5 mm |
最小芯孔深度 | 51,25 mm |
螺柱孔的所需螺紋深度 | 48,75 mm |
确定标称长度(参考值) | ||||
工件的材料强度 Rm (N/mm²) | 螺套的标称长度,取决于螺杆的强度等级或螺杆材料的屈服强度 (N/mm²) | |||
5.8/400 | 8.8/640 | 10.9/900 | 12.9/1080 | |
最大 150 | 2 天 | 2.5 天 | 2.5 天 | 2.5 天 |
150 以上至 200 | 1.5 天 | 2 天 | 2 天 | 2.5 天 |
200 以上至 250 | 1.5 天 | 1.5 天 | 2 天 | 2.5 天 |
250 以上至 300 | 1 天 | 1.5 天 | 1.5 天 | 2 天 |
300 以上至 400 | 1 天 | 1 天 | 1.5 天 | 1.5 天 |
400 以上 | 1 天 | 1 天 | 1.5 天 | 1.5 天 |
符合工件材料强度和螺杆强度等级(根据表格所示)、具有标称长度的螺套可达到 ISO 898-1 标准规定的最小螺杆断裂力 |