歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

單紋螺絲攻 用於 W.TEC® 線圈嵌件螺旋襯套 - D 形,由 HSS 製成

螺絲錐,HSS,D 形
攻牙器-GRNDHO-THRGHO-HSSG-M10X1,5

料號 4625000017
EAN 4046777804379
登入後的客戶價格
單紋螺絲攻 用於 W.TEC® 線圈嵌件螺旋襯套 - D 形,由 HSS 製成

料號 4625000017

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合盲孔與通孔

單紋螺絲攻,用於為 W.Tec® 線圈嵌件螺旋襯套建立接收螺紋。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適合盲孔與通孔

  • 適合機械加工與人工處理

材料

HSS-G

成形

D

公差等位

6H 已改質

適合螺紋襯套

M10

螺紋直徑

11,95 mm

螺紋長度

42 mm

芯孔直徑

10,4 mm

超前角長度

4,5 mm

長度

85 mm

轉接器類型

正方形切削

正方形寬度

7 mm

柄直徑

9,2 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊