歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺旋襯套 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行

線性螺紋插件 FR A2 W.TEC 系列
鋼絲螺套-適用於-A2-M8X12
W.TEC

料號 46278 12
EAN 4046777805345

登入後的客戶價格
螺旋襯套 W.TEC® 線圈嵌件,自由運行

料號 46278 12

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於產生持久、耐用的內螺紋。可自由運行,符合螺紋規。A2 不鏽鋼製

間隔與耐磨螺紋強度的完美組合


  • 低強度金屬材料

  • 塑膠


最佳力分佈


螺紋襯套具有彈性,可補償節距與角度錯誤



螺紋襯套可以牢固裝入



最低螺紋摩擦扭力與最低扭應力



增強抗腐蝕性



空間與重量最小化


需要更少量的連接點與/或更小的螺絲尺寸



成本最小化


透過強化螺紋有效地將維修成本降至最低

安裝後的 ISO 螺紋公差位置對應於 6H。

安裝後的 ISO 螺紋公差位置對應於 6H。
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
指示

透過 4 個步驟建立耐久螺紋:



步驟 1:


鑽一個芯孔,或鑽出損壞的螺紋



步驟 2:


建立接收螺紋


  • 使用螺絲錐切削



  • 使用螺紋模製而不切削,可得到更有彈性的接收螺紋


步驟 3:


設定螺紋襯套


  • 螺旋襯套既可進行機械安裝,亦可使用對應的擰入工具進行手動安裝。


步驟 4:


折斷銷


  • 在預先測定的斷裂點,用斷銷器輕輕攻牙來分離後面的銷,然後將其取出。自動斷銷器也可用於連續生產。

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

版本

自由運行

螺紋類型 x 標稱直徑

M8

嵌入狀態下的長度 (l1)

12 mm

外徑 (d1)

9,7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

節距

1,25 mm

芯孔直徑

8,3 mm

最小芯孔深度

17,63 mm

螺柱孔的所需螺紋深度

16,38 mm

确定标称长度(参考值)
工件的材料强度 Rm (N/mm²)螺套的标称长度,取决于螺杆的强度等级或螺杆材料的屈服强度 (N/mm²)
5.8/4008.8/64010.9/90012.9/1080
最大 1502 天2.5 天2.5 天2.5 天
150 以上至 2001.5 天2 天2 天2.5 天
200 以上至 250 1.5 天1.5 天2 天2.5 天
250 以上至 3001 天1.5 天1.5 天2 天
300 以上至 4001 天1 天1.5 天1.5 天
400 以上1 天1 天1.5 天1.5 天
符合工件材料强度和螺杆强度等级(根据表格所示)、具有标称长度的螺套可达到 ISO 898-1 标准规定的最小螺杆断裂力

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊