歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺絲密封,自動定心

自動定心鍍鋅鋼

料號 0469005
EAN 4048539235995
登入後的客戶價格
螺絲密封,自動定心

料號 0469005

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶模塑橡膠密封唇的鋼墊圈
  • 鍍鋅鋼,藍色不易起化學變化 (A2K)

  • 帶模塑橡膠密封唇的鋼墊圈;適用於密封螺栓頭 (主要搭配符合德國 DIN 標準的公制六角螺栓使用) 與凸緣連接。

  • 適用於高壓、真空與廣泛溫度範圍。

  • 由於精確定義的密封唇資訊,可達最佳密封效果。

  • 由於金屬與金屬的接觸,即使在極大壓力條件下也不會外壓。

  • 最小擰緊扭力

  • 安裝的密封不會再次擰緊

  • 取代其他之前使用的密封

  • 可多次使用

  • 快速、輕鬆及可靠的安裝。

  • 可進行高架安裝

  • 無須特殊加工金屬表面。

  • 耐溫度從 –35°C 到 +120°C

  • 橡膠密封硬度:65–75 蕭氏
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
指示

專業安裝:


建議為密封墊圈提供定心槽,以防將密封置於偏心位置。

適合螺絲

M5

內徑 (d1)

5 mm

外徑 (d2)

9 mm

厚度 (h1)

1 mm

材料

蕭氏硬度 A

70 +/- 5

表面

鍍鋅

最小/最大耐溫性

-35 to 120 °C

根據 DIN 69 f 的通孔

5,3 mm

根據 DIN 69 m 的通孔

5,5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊