ISO 7093-1 200 HV 熱浸鍍鋅鋼
- 產品等級 A
- 硬度等級 200 HV
- 取代 DIN 9021
通知DIN 9021 已由國際標準 DIN EN ISO 7093-1 所取代。標稱大小 2.5 與 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此以 DIN 9021 保持有效狀態。DIN EN ISO 4014 中直徑為 M10、M12、M14 與 M22 的扳手大小已在 DIN 931 之外進行變更。因此這些直徑的產品同時符合 DIN 931 與 DIN EN ISO。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合螺紋 | M6 |
內徑 (d1) | 6,4 mm |
外徑 (d2) | 18 mm |
厚度 (h1) | 1,6 mm |
規範 | ISO 7093-1 |
材料 | 鋼 |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
維氏硬度,HV | 200 HV |
符合 ROHS 標準 | 是 |