歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於高強度配件的帶倒角平墊圈

WSH-HV-EN14399/6-K1-RD-(HDG)-D20

料號 007906 20

EAN 4047376326996

登入後的客戶價格
適用於高強度配件的帶倒角平墊圈

料號 007906 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

熱浸鍍鋅鋼,硬度 300 HV 至 370 HV。適用於金屬結構的高強度預先負載結構螺絲連接,符合 DIN EN 14399-6
通知

「僅使用一個製造商提供的成套配件 (螺栓,螺帽和墊圈)」。



具備高強度配件的鋼結構設計受 DIN EN 1090-2 與 DASt 指令 024 所規範。



由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!



存放與運輸:


螺絲、螺母和墊圈以熱浸鍍鋅版本供貨,且螺母在加工條件下進行潤滑。螺母的母螺紋未熱浸鍍鋅,且只藉由施加的潤滑來防腐蝕。運輸與存放條件不當可能造成母螺紋腐蝕,或潤滑狀況在供貨時有所變化,並且鎖緊扭矩和與此相關聯的預備張力之間的關係也可能改變。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

符合此標準的墊圈專供符合 DIN EN 14399-4 的高強度配件使用。

適合螺紋

M20

內徑 (d1)

21 mm

外徑 (d2)

37 mm

厚度 (h1)

4 mm

規範

EN 14399-6

材料

鋼

最小/最大維氏硬度,HV

300-370 HV

表面

熱浸鍍鋅

應用區域

鋼結構

適合

鋼結構中的高強度摩擦連接

建築產品

是

效能聲明 (EU-CPR)

是

符合 ROHS 標準

是

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊