DIN 7349 鋼 100 HV/200 HV,鍍鋅,厚層鈍化,具密封性 (ZSM)
無鍍鋅鉻 (VI) 厚膜鈍化 (ZSM) 的連接構件,可取代含鉻 (VI) 表面使用,可因應未來需求塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成,具密封性含 ZSM 塗層的墊圈可和具 ZSML 以及 VZD 塗層的螺紋零件配對使用
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 替代選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 塗層均勻分佈
- 兼具功能性與美觀
通知200 HV 至 s 小於/等於 6 mm
100 HV s 大於 6 mm
100 HV s 大於 6 mm
![]() | |
適合螺紋 | M8 |
內徑 (d1) | 8.4 mm |
外徑 (d2) | 21 mm |
厚度 (h1) | 4.000 mm |
規範 | DIN 7349 |
材料 | 鋼 |
維氏硬度,HV | 200 HV |
表面 | 鍍鋅厚層鈍化 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
適合 | 帶重型夾緊套筒的螺絲 |