歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於帶重型夾緊套筒的螺絲墊圈

DIN 7349 鋼 200 HV,鍍鋅,厚層鈍化

料號 049755016
EAN 4059609387407

登入後的客戶價格
適用於帶重型夾緊套筒的螺絲墊圈

料號 049755016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 7349 鋼 100 HV/200 HV,鍍鋅,厚層鈍化,具密封性 (ZSM)

無鍍鋅鉻 (VI) 厚膜鈍化 (ZSM) 的連接構件,可取代含鉻 (VI) 表面使用,可因應未來需求塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成,具密封性含 ZSM 塗層的墊圈可和具 ZSML 以及 VZD 塗層的螺紋零件配對使用



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 替代選擇

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 塗層均勻分佈

  • 兼具功能性與美觀
通知200 HV 至 s 小於/等於 6 mm
100 HV s 大於 6 mm
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M16

內徑 (d1)

17 mm

外徑 (d2)

40 mm

厚度 (h1)

6 mm

規範

DIN 7349

材料

維氏硬度,HV

200 HV

表面

鍍鋅厚層鈍化

符合 ROHS 標準

適合

帶重型夾緊套筒的螺絲

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊