歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊圈

DIN 125 300 HV 鍍黃鋅
平墊圈(WSH-DIN125-A-300HV-(A3C)-D25,0)

料號 0407220240
EAN 4052713066725

登入後的客戶價格
墊圈

料號 0407220240

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 125 鋼,300 HV,鍍黃鋅 (A3C)
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
適合螺紋

M24

成形

A

內徑 (d1)

25 mm

外徑 (d2)

44 mm

厚度 (h1)

4 mm

規範

DIN 125

材料

維氏硬度,HV

300 HV

表面

鍍黃鋅

符合 ROHS 標準

適合

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊