歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

活動扳手

活動扳手
管線用特殊複合式扳手鉗-(WS6-46MM)-L260MM

料號 071502 50

EAN 4011231725057

登入後的客戶價格
活動扳手

料號 071502 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

一件工具中同時包含鉗子與扳手

帶塑膠蓋的手柄



夾爪:平行、平滑及鍍鉻



由於零反衝壓力,因此不會損傷工件



按鈕調整


可在工件上直接調整



接合:套筒接合



力量傳遞:10x


高夾緊力



夾緊表面之間的行程允許使用棘輪構造快速擰緊及鬆開上螺栓的連接
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
適用於夾緊、握持、按壓及彎折工件。也適用於無損傷安裝塗層配件。

最大夾具範圍

52 mm

最大夾具範圍 (英吋)

1-3/4 in

長度 (L)

260 mm

夾爪寬度 (B)

18,5 mm

爪厚度 (C)

8 mm

手柄材質

塑膠

材料

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊