歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

重型套筒扳手 公制,中心下壓

單頭深套筒板手
重載梅花扳手-WS46

料號 071528 46

EAN 4011231734189

登入後的客戶價格
重型套筒扳手 公制,中心下壓

料號 071528 46

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

類型:公制,偏移
  • 堅固設計

  • 提示:12 角

  • 材料:鉻釩鋼

  • 表面:鍍鉻

  • 幾何:偏移梅花端
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
高強度梅花頭與延長桿的長度 (請另行訂購) 使此扳手適合用於大多數重型工作。

對邊寬

46 公釐

長度 (L1)

280 mm

包含管時的長度 (L2)

910 mm

環粗細 (a)

23 mm

環的外徑 (d1)

69 mm

高度 (h)

40 mm

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
延長管 適用於深套筒扳手

套桿(WS46-55)-L760MM

配備止動鎖