重型套筒扳手 公制,中心下壓
單頭深套筒板手
衝擊梅花扳手 WS41
料號 071528 41
EAN 4011231734172
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
類型:公制,偏移
- 堅固設計
- 提示:12 角
- 材料:鉻釩鋼
- 表面:鍍鉻
- 幾何:偏移梅花端
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
高強度梅花頭與延長桿的長度 (請另行訂購) 使此扳手適合用於大多數重型工作。
![]() | |
對邊寬 | 41 公釐 |
長度 (L1) | 265 mm |
包含管時的長度 (L2) | 745 mm |
環粗細 (a) | 22 mm |
環的外徑 (d1) | 62 mm |
高度 (h) | 40 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!