- 驅動尺寸:六角,公制
- 標準:根據 DIN 896
- 材質:鍛造實心鉻釩鋼
- 表面:霧面鍍鉻
- 拋光頭
- 軸:六角
通知
6 x 7 公釐至 8 x 9 公釐未鑽孔端對端,10 x 11 公釐至 30 x 32 公釐鑽孔端對端,適用於插入長螺紋桿
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 14 x 15 公釐 |
長度 (L) | 145 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 20 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 21,5 mm |
孔直徑 (d3) | 6 mm |
柄直徑 (d4) | 9,5 mm |