圓形拉絲鍍鉻柄與 2C 手柄
- 2C 手柄採用人體工學設計,柔軟的外層材質與扁平側邊可確保最佳力量傳導,好抓握,讓工作不疲勞且有效率
- 透過手柄上的起子符號與對邊寬,可快速輕鬆地識別正確的螺絲起子
- 圓柄採用拉絲鍍鉻處理,提供額外保護,並具有更強的抗腐蝕力
- 尖端符合 DIN ISO 691 扳手與套筒開口標準
- 螺絲起子符合 DIN 3125 旋轉型套筒扳手標準
- 有各種對邊寬的套筒扳手
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 13 公釐 |
刀片長度 (A) | 125 mm |
手柄長度 (B) | 114 mm |
手柄寬度 (C) | 38 mm |