歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

蓋罩 適用於六角頭螺栓/螺母

適用於六角頭的塑膠蓋罩
塑膠帽蓋-白色-WS13-M8

料號 0590008
EAN 4024835294683
登入後的客戶價格
蓋罩 適用於六角頭螺栓/螺母

料號 0590008

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

(對應 DIN/ISO 對邊寬)
  • 顏色:黑色、白色、灰色

  • 材質:聚乙烯 (對紫外線不穩定)

  • 操作溫度:-50°C 至 +60°C (短暫 80°C) 無機械壓力
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
PE - 聚乙烯

顏色

純白色 RAL 9010

符合 ROHS 標準

適合螺絲

M8

適合對邊寬 (s1)

13 公釐

外徑 (d1)

16.5 mm

高度 (h1)

15.1 mm

適合

六角螺栓與螺母

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊