蓋罩 適用於六角頭螺栓/螺母
適用於六角頭的塑膠蓋罩
塑膠帽蓋-黑色-WS10-M6
料號
059006
EAN 4011231492737
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
(對應 DIN/ISO 對邊寬)
- 顏色:黑色、白色、灰色
- 材質:聚乙烯 (對紫外線不穩定)
- 操作溫度:-50°C 至 +60°C (短暫 80°C) 無機械壓力
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | PE - 聚乙烯 |
顏色 | 深黑色 RAL 9005 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
適合螺絲 | M6 |
適合對邊寬 (s1) | 10 公釐 |
外徑 (d1) | 13 mm |
高度 (h1) | 12,3 mm |
適合 | 六角螺栓與螺母 |