活動扳手
活動扳手
管線用特殊複合式扳手鉗-(WS0-35MM)-L180MM
料號 071502 51
EAN 4024835148368
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
一件工具中同時包含鉗子與扳手
帶塑膠蓋的手柄
夾爪:平行、平滑及鍍鉻
由於零反衝壓力,因此不會損傷工件
按鈕調整
可在工件上直接調整
接合:套筒接合
力量傳遞:10x
高夾緊力
夾緊表面之間的行程允許使用棘輪構造快速擰緊及鬆開上螺栓的連接
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於夾緊、握持、按壓及彎折工件。也適用於無損傷安裝塗層配件。
![]() | |
最大夾具範圍 | 35 mm |
最大夾具範圍 (英吋) | 1-3/8 in |
長度 (L) | 180 mm |
夾爪寬度 (B) | 14,0 mm |
爪厚度 (C) | 6 mm |
手柄材質 | 塑膠 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鉻 |