透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 575422112
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最大對邊寬 (A)
34 mm
長度 (L)
250 mm
長度 (英吋) (L)
12 in
扳手頭最大外部尺寸 (B)
83 mm
爪厚度 (T)
10 mm
厚度 (S)
19 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/4 英吋套筒扳手嵌件 適用於梅花螺絲
適用於鋼的薄片砂布輪 合成剛玉
1/4 英吋動力計螺絲起子
氧化鋁研磨砂紙 氧化鋁黏扣式砂紙
1/4 英吋延長桿
CUT+COOL 鑽孔與切削油
1/2" 套筒扳手嵌件 楔形
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
彈性軸螺絲起子組 5 件式