台面連接件 帶整合式起子
帶整合式起子的台面連接件
檯面連接器(WRKSRFCON-ZD-D35MM-SHORT-W.COUNTER
料號
0683243010
EAN 4049557891767
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於板厚 25 mm 以上的材料
- 材質:鋼螺絲,齒輪由壓鑄鋅製成且帶塑膠外殼 (PA6)
- AF 6 六角扳手,亦可使用充電式螺絲起子進行加工
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 壓鑄鋅 / 塑膠 |
表面 | 鍍鋅 |
螺絲長度 | 64 mm |
鉸鏈坑洞直徑 | 35 mm |
鑽孔深度 | 21 mm |
鑽孔尺寸 | 32 mm |
凹槽寬度 | 15 mm |