歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

彈性電線導管

彈性電線導管

料號 097342020

EAN 4038898718710

登入後的客戶價格
彈性電線導管

料號 097342020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 36 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

與圓形型號相比,矩形型號容量多出約 30%
  • 安裝特性優異,適用於整合可動組件 (例如門等)

  • 導管底座有雙面膠帶

  • 無需額外工具即可輕鬆插入纜線

  • 單排底座孔 (縱向孔 4.5 x 8 mm)

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

在控制櫃中佈線

高度

20 mm

寬度

20 mm

管道長度

0,5 m

最大耐溫性

80 °C

顏色

淺灰色 RAL 7035

材料

ABS

易燃性

符合 UL94 V2 的自熄功能

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊