高級織物膠帶
耐用型織物覆蓋膠帶
膠帶-WOVN-LONGTERM-38MMX25M
ZEBRA
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
作為中間層的 UV 過濾材質
黑色的 PE 中間層可以過濾紫外線,所以適合室外使用。
對紫外線穩定的橡膠黏合劑
根據經驗,膠帶可以在 4 週內從許多基材移除,包括戶外環境,而且不會有殘膠。
具有高初始黏著力的高品質橡膠黏合劑
對建築領域中的所有非多孔基材都保有極佳的黏性,例如木材、金屬、石材。
可徒手撕去
施用快速簡便 (縱向或橫向都能撕下)。
尺寸穩定
可以完整拉直遮蔽。
- 為確保移除時無殘留物,最長使用時間不應超過 4 週。最長黏合時間會依直接曝曬於日照與季節而不同。
- 需考量金屬在直接日照下的表面溫度。請勿塗在溫度過高的表面上。
- 含有軟化劑的塑膠表面可能導致殘留。
使用說明是基於我們曾經進行過的測試和我們的經驗而來的建議;在每次施用前請先自行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。如果我們的免費客戶服務是用於提供技術資訊或作為諮詢服務,則此服務不承擔任何責任,除非所提供的建議或資訊落入我們所指定、合約上所同意的服務範圍內,或者諮詢顧問故意為之。我們對產品的品質一致性提供保證。我們保留進行技術變更和進一步開發產品的權利。請查看技術資料表!
- 適用於在室內及室外的油漆、泥水工程與粉刷灰泥時保護牆面。適用連接及黏合如薄膜和紙網等覆蓋材料,或用於隔熱。用於保護,例如,窗戶型材,防止油漆材料造成的髒汙,以及抹泥材料和工具造成的刮痕。
- 適用於常見的螺紋表面,包括素面及上漆金屬、硬質 PVC、上漆木材、石材和石工。
- 不適用於多孔和吸水表面,例如,多孔原石,大理石、花崗岩、混凝土和未處理木材。上述表面可能發生變色。
- 不適用於含有增塑劑的塑膠,例如軟質 PVC、PP、PE 等。
要黏合的表面必須完全乾燥、穩定,無灰塵、脂與油。請勿在風化或損壞表面上使用。上方塗層必須良好黏貼到表面上。必須針對多孔和吸水表面用底漆預先處理。
襯底材料 | PE 塗層纖維 |
黏合底座 | 天然橡膠黏合劑 |
顏色 | 黑色/白色 (底座材料) |
長度 | 25 m |
寬度 | 38 mm |
膠帶厚度 | 300 µm |
最低/最高加工溫度 | -5 to 35 °C |
最小/最大耐溫性 | -15 to 50 °C |
25 公釐處的動態剝離強度 | 8 N |
斷裂時的伸長/條件 | 12 % / 符合 DIN EN 14410 |
防潮性 | 是 |
抗紫外線 | 4 週 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 15 Monate(month) / 乾燥、無塵、防日曬與其他熱源的存放區,約 20°C,50% 濕度 |
耐 | 天氣 |