木材連接件板
木材連接板
木連接板(WOCONPLT-SZ20-63X23X4)
料號 090725020
EAN 4011231854856
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 設計:鋸齒狀歐洲山毛櫸
- 具有高強度,連接板會在上膠後稍微膨脹
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於表面、轉角與門框的通用連接系統;平面或斜面
![]() | |
長度 (l1) | 63 mm |
寬度 (b1) | 23 mm |
厚度 (h1) | 4 mm |
大小 | 20 |
長度 x 寬度 x 厚度 | 63 x 23 x 4 mm |
材料 | 紅櫸木 |
版本 | 有槽 |
安裝長度 | 65 mm |
安裝深度 | 12 mm |
安裝厚度 | 4 mm |