歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

木材連接件板

木材連接板
木連接板(WOCONPLT-SZ0-45X15X4)

料號 09072500

EAN 4011231854832

登入後的客戶價格
木材連接件板

料號 09072500

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 設計:鋸齒狀歐洲山毛櫸

  • 具有高強度,連接板會在上膠後稍微膨脹
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於表面、轉角與門框的通用連接系統;平面或斜面

長度 (l1)

45 mm

寬度 (b1)

15 mm

厚度 (h1)

4 mm

大小

0

長度 x 寬度 x 厚度

45 x 15 x 4 mm

材料

紅櫸木

版本

有槽

安裝長度

55 mm

安裝深度

8 mm

安裝厚度

4 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊